{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Sorozat | Master Inox | |
| Vágóél ⌀ DC | 4 mm | |
| Bevonat | TiAlN | |
| Szerszámanyag | VHM | |
| Szabvány | DIN 6527 | |
| Típus | N | |
| Tűrés névleges ⌀ | h10 | |
| Fogak száma Z | 4 | |
| Spirálszög | 40 fok | |
| Spirálszög tulajdonságai | egyenlőtlen | |
| Élek felosztása | egyenlőtlen | |
| Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
| Fogásszélesség ae marási műveletnél | Teli horony fogásmélység 1×D; 0,1×D | |
| Szár | DIN 6535 HB, h6 | |
| Belső hűtés | igen | |
| Forgácsolási stratégia | HPC; TPC | |
| Élhossz Lc | 11 mm | |
| Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel | 21 mm | |
| Nyak ⌀ D1 | 3,8 mm | |
| Teljes hossz L | 57 mm | |
| Szár ⌀ Ds | 6 mm | |
| Sarokletörés szélessége 45°-nál | 0,15 mm | |
| Sarokletörés szöge | 45 fok | |
| Előtolás fz horonymaráshoz INOX-ban > 900 N/mm2 | 0,012 mm | |
| Előtolás fz szélezéshez INOX-ban > 900 N/mm2 | 0,015 mm | |
| Színes gyűrű | kék | |
| Termék fajtája | Sarokmaró |
| Cikkszám | 202999 4 | |
| EAN / GTIN | 4062406233648 | |
| Gyártó száma | 202999 4 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |