GARANT Master INOX M VHM maró HPC / TPC, TiAlN, ⌀ e8 DC: 16mm

Cikkszám: 202989 16
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
71 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ e8 DC (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Típus: N
  • Tűrés névleges ⌀: e8
  • Fogak száma Z: 4

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Master Inox
Vágóél ⌀ DC 16 mm
Bevonat TiAlN
Szerszámanyag VHM
Szabvány Gyári szabvány
Típus N
Tűrés névleges ⌀ e8
Fogak száma Z 4
Spirálszög 42 fok
Spirálszög tulajdonságai egyenlőtlen
Élek felosztása egyenlőtlen
Fogásvételi irány Vízszintes, ferde és függőleges
Fogásszélesség ae marási műveletnél Teli horony fogásmélység 1×D; 0,3 × D oldalazásnál; 0,1×D
Szár DIN 6535 HB, h6
Belső hűtés nem
Forgácsolási stratégia HPC; TPC
Élhossz Lc 36 mm
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel 42 mm
Nyak ⌀ D1 15,5 mm
Teljes hossz L 92 mm
Szár ⌀ Ds 16 mm
Sarok lekerekítés rv 0,2 mm
Előtolás fz horonymaráshoz INOX-ban > 900 N/mm2 0,08 mm
Előtolás fz szélezéshez INOX-ban > 900 N/mm2 0,09 mm
Színes gyűrű kék
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 202989 16
EAN / GTIN 4062406245092
Gyártó száma 202989 16
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
250
Acél < 750 N/mm²
P
230
Acél < 900 N/mm²
P
200
Acél < 1100 N/mm²
P
180
Acél < 1400 N/mm²
P
170
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
90
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

Maró új fejlesztésű nagy teljesítményű bevonattal a kitűnő élettartam és optimális forgácsolási teljesítmény érdekében a legkülönbözőbb rozsdamentes acélokhoz. Nagy vágósebességekkel használható, pl. Duplex acélokban.

Figyelem:

A 203009 sz. utódterméke.

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból "Master Inox" Összes megtekintése