{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Vágóél ⌀ DC | 0,5 mm | |
| Bevonat | AlTiN | |
| Szerszámanyag | VHM | |
| Szabvány | DIN 6527 | |
| Típus | N | |
| Tűrés névleges ⌀ | e8 | |
| Fogak száma Z | 4 | |
| Spirálszög | 40 fok | |
| Élek felosztása | egyenlőtlen | |
| Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
| Fogásszélesség ae marási műveletnél | Teli horony fogásmélység 1×D; 0,3×D szélezésnél | |
| Szár | DIN 6535 HA, h6-tal | |
| Belső hűtés | nem | |
| Forgácsolási stratégia | HPC | |
| Élhossz Lc | 1,3 mm | |
| Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel | 1,5 mm | |
| Nyak ⌀ D1 | 0,48 mm | |
| Teljes hossz L | 50 mm | |
| Szár ⌀ Ds | 4 mm | |
| Száralak | HA | |
| Sarok lekerekítés rv | 0,02 mm | |
| Előtolás fz horonymaráshoz INOX-ban > 900 N/mm2 | 0,007 mm | |
| Előtolás fz szélezéshez INOX-ban > 900 N/mm2 | 0,01 mm | |
| Színes gyűrű | kék | |
| Termék fajtája | Sarokmaró |
| Cikkszám | 202952 0,5 | |
| EAN / GTIN | 4069515039482 | |
| Gyártó száma | 202952 0,5 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |