1/4″ TORX Bit Dugókulcs T20

Cikkszám: 2025Z-28 T20
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 2025Z-28 T20
EAN / GTIN 4991644010134
Gyártó száma 2025Z-28 T20
L-szám L60050 9223
Gyártó/felelős személy Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Leírás

Leírás:

  • Hosszúság: 28 mm
  • Dimenzió D2: 11,2 mm
  • Hajtás: 1/4″
  • Négyszögletes aljzat
  • T20
  • Külső torx
  • Felület: krómozott + cinkkel foszfátozott
  • Anyag: Króm Molibdén + Speciális bit acél