{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Vágóél ⌀ DC | 12 mm | |
| Bevonat | DLC | |
| Szerszámanyag | VHM | |
| Szabvány | Gyári szabvány | |
| Típus | W | |
| Tűrés névleges ⌀ | f8 | |
| Fogak száma Z | 4 | |
| Spirálszög | 45 fok | |
| Spirálszög tulajdonságai | egyenlőtlen | |
| Élek felosztása | egyenlőtlen | |
| Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
| Fogásszélesség ae marási műveletnél | 0,3 × D oldalazásnál | |
| Szár | DIN 6535 HA, h6-tal | |
| Belső hűtés | nem | |
| Forgácsolási stratégia | HPC | |
| Élhossz Lc | 36 mm | |
| Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel | 46 mm | |
| Nyak ⌀ D1 | 11 mm | |
| Teljes hossz L | 93 mm | |
| Szár ⌀ Ds | 12 mm | |
| Száralak | HA | |
| Sarokletörés szélessége 45°-nál | 0,2 mm | |
| Sarokletörés szöge | 45 fok | |
| Előtolás fz horonymaráshoz rövid forgácsú alumíniumban | 0,1 mm | |
| Előtolás fz szélezéshez rövid forgácsú alumíniumban | 0,12 mm | |
| Színes gyűrű | sárga | |
| Termék fajtája | Sarokmaró |
| Cikkszám | 202552 12 | |
| EAN / GTIN | 4045197948281 | |
| Gyártó száma | 202552 12 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |