1/4″ TORX PLUS Bit Dugókulcs 20IP

Cikkszám: 2025-28 20IP
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 2025-28 20IP
EAN / GTIN 4991644009053
Gyártó száma 2025-28 20IP
L-szám L60050 4311
Gyártó/felelős személy Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Leírás

Leírás:

  • Hosszúság: 28 mm
  • Dimenzió D2: 12 mm
  • Hajtás: 1/4″
  • Négyszögletes aljzat
  • 20IP
  • TORX PLUS Külső profil
  • Felület: krómozott + cinkkel foszfátozott
  • Anyag: Króm Molibdén + Speciális bit acél