Adagolható fúvóka, standard fúvóka, alumínium öntvény, nikkelezett, NW 7, 2

Cikkszám: 202424
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 202424
EAN / GTIN 4047322697934
Gyártó száma 202424
L-szám L00970 3695
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Adagolható fúvóka, standard fúvóka furat 1,5 mm, alumínium öntvény, nikkelezett, hőmérséklet: -10 °C és 50 °C között, PN max. 10 bar, csavarany NW 7, 2. A fúvási teljesítmény a kar működtetésével fokozatmentesen szabályozható, és teljes teljesítményig növelhető. Ezzel elérhető az egyedi fújási erő beállítása, amely széles körű alkalmazási területen használható.

Jellemző:

  • Fúvóka: M12x1,25
  • Fúvókátípus: Standard fúvóka, furat 1,5 mm
  • Anyag: Nikkelezett alumínium öntvény
  • Csatlakozó típusa: Csatlakozócső csatlakozókhoz NW 7,2
  • Üzemi nyomás max.: 6 bar
  • Üzemi nyomás min.: 2 bar
  • Üzemi nyomás max.: 10 bar
  • Hőmérséklet-tartomány max.: 50 °C
  • Hőmérséklet-tartomány min.: -10 °C