Sarokbiztonsági szelep, folyadékok, G 3/4, kapcsolási nyomás 1, 1 bar

Cikkszám: 202363
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 202363
EAN / GTIN 4047322697132
Gyártó száma 202363
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Sarokbiztonsági szelep folyadékokhoz, vörösréz, NBR, üzemi hőmérséklet -10 °C és 110 °C között, G 3/4, SW 32, kapcsolási nyomás 1, 1 bar. Nem mérgező, nem éghető folyadékokhoz. A leeresítés során nem történhet párolgás. Membránnal a rugó védelmére és szellőzőszerkezettel. Alkatrészvizsgált, TÜV-SV. 749. F

Jellemző:

  • H: 111,0 mm
  • L1: 30,0 mm
  • L2: 25,0 mm
  • SW: 32 mm
  • Rugó: Szénacél
  • Ház: vörös öntvény
  • Menet: G 3/4
  • membrán: NBR
  • tollas sapka: sárgaréz
  • Belső alkatrészek: sárgaréz
  • Beállítási tartomány: 1 - 16 bar (a használt tömítéstől függően)
  • Belépés és kilépés: mindegyik belső menetes, G típusú, DIN EN ISO 228-1 szerint
  • Minimális nyomás: 1,1 bar
  • Beállítási tartomány max.: 10 bar
  • Beállítási tartomány min.: 1 bar
  • Üzemi hőmérséklet max.: 110 °C
  • Üzemi hőmérséklet min.: -10 °C