{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Vágóél ⌀ DC | 12 mm | |
| Bevonat | bevonat nélkül | |
| Szerszámanyag | VHM | |
| Szabvány | Gyári szabvány | |
| Típus | W | |
| Tűrés névleges ⌀ | h6 | |
| Fogak száma Z | 3 | |
| Spirálszög | 45 fok | |
| Spirálszög tulajdonságai | egyenlőtlen | |
| Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
| Fogásszélesség ae marási műveletnél | 0,12×D | |
| Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
| Kiegyensúlyozási fok szárral | G 2,5 HA-val | |
| Belső hűtés | nem | |
| Forgácsolási stratégia | TPC | |
| Élhossz Lc | 49 mm | |
| Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel | 60 mm | |
| Nyak ⌀ D1 | 11 mm | |
| Teljes hossz L | 109 mm | |
| Szár ⌀ Ds | 12 mm | |
| Száralak | HA | |
| Sarokletörés szélessége 45°-nál | 0,2 mm | |
| Sarokletörés szöge | 45 fok | |
| Átlagos forgácsvastagság hmax TPC maráshoz rövid forgácsú alumíniumban | 0,075 mm | |
| Színes gyűrű | sárga | |
| Termék fajtája | Sarokmaró |
| Cikkszám | 202281 12 | |
| EAN / GTIN | 4045197773319 | |
| Gyártó száma | 202281 12 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |