{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Vágóél ⌀ DC | 3,5 mm | |
| Bevonat | AlCrN | |
| Szerszámanyag | VHM | |
| Szabvány | Gyári szabvány | |
| Típus | N | |
| Tűrés névleges ⌀ | e8 | |
| Fogak száma Z | 3 | |
| Spirálszög | 45 fok | |
| Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
| Fogásszélesség ae marási műveletnél | Teli horony fogásmélység 1×D; 0,3 × D oldalazásnál | |
| Szár | HB, h6 | |
| Belső hűtés | nem | |
| Élhossz Lc | 5 mm | |
| Teljes hossz L | 45 mm | |
| Szár ⌀ Ds | 6 mm | |
| Száralak | HB | |
| Sarokletörés szélessége 45°-nál | 0,13 mm | |
| Sarokletörés szöge | 45 fok | |
| Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 750 N/mm2 | 0,02 mm | |
| Előtolás fz szélezéshez acélban < 750 N/mm2 | 0,025 mm | |
| Színes gyűrű | nincs | |
| Termék fajtája | Sarokmaró |
| Cikkszám | 202264 3,5 | |
| EAN / GTIN | 4045197864406 | |
| Gyártó száma | 202264 3,5 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |