VHM maró, bevonat nélkül, ⌀ e8 DC: 20mm

Cikkszám: 202238 20
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez

érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ e8 DC (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Típus: W
  • Tűrés névleges ⌀: e8
  • Fogak száma Z: 3

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 20 mm
Bevonat bevonat nélkül
Szerszámanyag VHM
Szabvány Gyári szabvány
Típus W
Tűrés névleges ⌀ e8
Fogak száma Z 3
Spirálszög 45 fok
Fogásvételi irány Vízszintes, ferde és függőleges
Fogásszélesség ae marási műveletnél Teli horony fogásmélység 1×D; 0,5×D oldalazásnál
Szár DIN 6535 HA, h6-tal
Belső hűtés nem
Élhossz Lc 60 mm
Teljes hossz L 126 mm
Szár ⌀ Ds 20 mm
Sarokletörés szélessége 45°-nál 0,2 mm
Sarokletörés szöge 90 fok
Előtolás fz horonymaráshoz rövid forgácsú alumíniumban 0,085 mm
Előtolás fz szélezéshez rövid forgácsú alumíniumban 0,12 mm
Színes gyűrű sárga
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 202238 20
EAN / GTIN 4067263238263
Gyártó száma 202238 20
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Alu
N
170
Alu (rövid forgácsú)
N
140
Alu > 10% Si
N
105
PMMA Akril
N
160
PE-HD
N
110
PA 66
N
130
PEEK
N
110
PF 31
N
90
Honeycomb szendvics
N
160
Cu
N
120
CuZn
N
150
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

Excentrikus hátraköszörüléssel és a forgácshornyokban kiegészítő finomcsiszolással hosszú forgácsú alumínium anyagokban a kitűnő forgácselvezetés érdekében.

Felhasználás:

Nagyoláshoz és simításhoz.