Seeger gyűrű fogó belső rögzítőgyűrűkhöz, 45°-os szögben, 19-60 mm

Cikkszám: 2014998
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 hét
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
Termék fajtája Seeger gyűrű fogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 2014998
EAN / GTIN 4010886878033
Gyártó száma 2014998
L-szám L60160 4222
Gyártó/felelős személy GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Leírás

Leírás:

A DIN 5256 Form D-hez hasonló kialakítás
45°-os szögben állított pofák
Kovácsolt GEDORE króm-vanádium speciálisan edzett és lágyított acél
Pontos megmunkálás, olajban edzett és lágyított
Fekete, kékre mártott csúszásgátló markolatokkal
Fekete, kékre mártott csúszásgátló markolattal

Jellemző:

  • Csatlakozási típusok [mm]: szerelt csukló
  • Teljes szélesség [mm]: 45 mm
  • Teljes magasság [mm]: 17 mm
  • Teljes hossz [mm]: 180 mm
  • Markolat kialakítása [inch]: mártott szigetelésű
  • Edzési eljárás [mm]: olajban edzett és edzett
  • Fej hossza [mm]: 52 mm
  • Anyag: Króm-vanádium hőkezelt acél
  • Felület: fekete lakkozott
  • Csúcs Ø: 1,8 mm
  • A tengely átmérője [inch]: 3/4-2.3/8
  • A tengely átmérője [mm]: 19-60
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • Szikramentes változat: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs