{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Sorozat | Master Alu | |
| Vágóél ⌀ DC | 12 mm | |
| Bevonat | DLC | |
| Szerszámanyag | VHM | |
| Szabvány | Gyári szabvány | |
| Típus | W | |
| Tűrés névleges ⌀ | e8 | |
| Fogak száma Z | 1 | |
| Spirálszög | 30 fok | |
| Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
| Fogásszélesség ae marási műveletnél | Teli horony fogásmélység 1×D; 0,5×D oldalazásnál | |
| Szár | Hengeres szár | |
| Kiegyensúlyozási fok szárral | G 1,8, HA-val | |
| Belső hűtés | nem | |
| Forgácsolási stratégia | HPC | |
| Élhossz Lc | 32 mm | |
| Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel | 42 mm | |
| Nyak ⌀ D1 | 11 mm | |
| Teljes hossz L | 70 mm | |
| Szár ⌀ Ds | 12 mm | |
| Sarokletörés szöge | 90 fok | |
| Előtolás fz horonymaráshoz rövid forgácsú alumíniumban | 0,1 mm | |
| Előtolás fz szélezéshez rövid forgácsú alumíniumban | 0,12 mm | |
| Színes gyűrű | sárga | |
| Termék fajtája | Sarokmaró |
| Cikkszám | 201075 12L | |
| EAN / GTIN | 4062406186692 | |
| Gyártó száma | 201075 12L | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |