2-karos keréktárcsahúzó ventilátoros kerekekhez, állítható magasságú középső orsóval, gömbcsuklóhoz való tartozékokkal. önközpontos húzólábak, 200 mm-es befogási szélességig, 200 mm-es befogási mélységig.

Cikkszám: 201-S
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Cikkszám 201-S
EAN / GTIN 4021176026911
Gyártó száma 201-S
L-szám L80010 200
Gyártó/felelős személy Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Leírás

Leírás:

  • Az oszcilláló és állítható magasságú lehúzó lábakkal ellátott 2 karú lehúzógépet a ventilátorok kerekeinek és propellereinek lehúzására használják minden szabványos méretben a kereskedelem, a műhely és az ipar számára. A különösen karcsú kialakításnak köszönhetően a lehúzó lábak a két nyíláson keresztül átfogják a ventilátor gallérját. Az oszcilláló lehúzó lábak bármilyen beépítési helyzethez alkalmazkodnak, és az állítható befogási mélységnek köszönhetően univerzálisan használhatók. A lehúzó lábak 180°-kal elforgathatók és mindkét oldalon használhatók, így a leszerelendő alkatrész alatti helytől függően különböző méretű karmok állnak rendelkezésre.
  • Állítható húzólábak a szorítási mélység testre szabásához a húzólábakon lévő több furatnak köszönhetően
  • Az oszcilláló húzólábak széles körű beállítási lehetőségeket kínálnak

Jellemző:

  • Anyag: Szerszámacél
  • Teljes szélesség [mm]: 210 mm
  • Teljes szélesség [inch]: 8 1/4
  • Teljes mélység [mm]: 30 mm
  • Teljes mélység [inch]: 1 3/16
  • Teljes magasság [mm]: 275 mm
  • Teljes magasság [inch]: 10 13/16
  • Ágazatok: Hajtástechnika, gépjárművek, haszongépjárművek, építőipar, műszaki kereskedelem, kereskedelem, elektrotechnika, ipar, vasút, hajógyártás, acélszerkezet-gyártás
  • Szélesség a lapos hatszögű foglalatokon keresztül [mm]: 17 mm
  • Menetméret: M14 x 1,5
  • Szorítószélesség külső keréktárcsa eltávolítás (min.) [mm]: 11 mm
  • Rögzítési szélesség külső keréklehúzás (max.) [inch]: 7 7/8
  • Rögzítési szélesség külső kihúzás (min.) [inch]: 3/4
  • Befeszítési szélesség külső kihúzás (max.) [mm]: 200 mm
  • A külső lehúzó szorítómélysége [mm]: 200 mm
  • A külső lehúzó szorítási mélysége [inch]: 7 7/8
  • A kampó alapvastagsága a csúcsnál (karmag vastagsága K) [mm]: 6 mm
  • A kampó alapvastagsága a csúcsnál (karmag vastagsága K) [inch]: 1/4
  • A kampó lábának szélessége (karom szélessége J) [mm]: 6 mm
  • A horog lábának szélessége (karom szélessége J) [hüvelyk]: 1/4
  • A horog lábának használható mélysége (karom használható mélysége O) [mm]: 3,5 mm
  • A horog lábának használható mélysége (karom használható mélysége O) [inch]: 1/8
  • Teljes horoglábmélység (teljes horogmélység H) [mm]: 8,5 mm
  • Teljes horoglábmélység (teljes horogmélység H) [inch]: 3/8
  • Teljes karomvastagság (L+1mm) [mm]: (karom távolsága az alapfelülettől): 6 mm
  • Teljes karomvastagság (L+1mm) [inch]: (karom távolsága az alapfelülettől): 1/4
  • Belső kihúzási távolság (min.) [mm]: 40 mm
  • Belső kihúzási távolság (min.) [inch]: 1 9/16
  • max. Nyomaték [Nm]: 30 Nm
  • max. Nyomaték [ft lb]: 22:13
  • max. Szakítóerő [kN]: 15 kN
  • max. Szakítóerő [t]: 1,5 t
  • max. Húzóerő [US t. sh.]: 1,65
  • Megfordítható lehúzó kampók: Igen
  • Gyorsbeállítás elérhető: Nem
  • Rögzítő konzol: Nem
  • Kapható pótalkatrészek: Igen
  • Szorítószélesség a lehúzáson kívül (min. - max.) [mm]: 11 mm - 200 mm
  • Belső kihúzási tartomány (min.-max.) [mm]: 40 mm
  • A szorítómélység-beállítás száma: 3

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek