FOOD & CARE hőmellény, Unisex, Fehér, L méret

Cikkszám: 20065-318-06 L
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
Egységár ÁFA-val
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
Cikkszám 20065-318-06 L
EAN / GTIN 5711074862573
Gyártó száma 20065-318-06 L
Gyártó/felelős személy Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Leírás

Leírás:

  • A termék alkalmas ipari mosásra
  • Vízlepergető
  • A termék erős szövet és rugalmas anyag kombinációja. A rugalmas anyag az, ahol további mozgásszabadságra van szükség
  • Lehetőség van névcímkék, RF chip és UHF chip használatára
  • Enyhén ferde gallér, amely a nyak közelében zár, és távol tartja a hideget
  • A termék megfelel a HACCP alapelveknek

Jellemző:

  • Vízlepergető
  • A termék részei sztreccs anyagból készülnek
  • Álló gallér
  • Enyhén ferde gallér, amely a nyak közelében zár, és távol tartja a hideget
  • Nyílások az oldalakon
  • Rögzítés rejtett préscsapokkal
  • Fém patentok
  • Lehetőség van névcímkék, RF chip és UHF chip használatára
  • Színjelölés minden mérethez
  • Ipari mosáshoz alkalmas
  • Anyagösszetétel: 100% poliészter
  • Anyagsűrűség: 260 g/m²
  • Steppelt szövet a méternél. Akár 2%-kal is zsugorodhat.
  • Mellkas kerülete: 104 cm / 41 hüvelyk

Szabvány:

  • OEKO-TEX® STANDARD 100
  • PROWASH® - EN ISO 15797
  • HACCP

Figyelem:

  • Finom mosás, max. 60° C..
  • Ne klórt
  • Tolerálja a szárítógépeket - kezdeti hőmérséklet max. 80°C..
  • A vas nem
  • tolerálja a normál tisztítás -t.