ULTIMATE STRETCH munkakabát, Női, Fehér/Azúrkék, XL méret

Cikkszám: 20064-511-0691 XL
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 1-2 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val

Elérhető

Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 20064-511-0691 XL
EAN / GTIN 5711074846771
Gyártó száma 20064-511-0691 XL
Gyártó/felelős személy Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Leírás

Leírás:

  • Női fazon
  • Kiváló minőségű, könnyű és strapabíró stretch anyag
  • Gyorsan szárad
  • Ribb szegély a csuklón
  • Oldalsó rések
  • Rejtett nyomógombos záródás
  • Fém nyomógombok
  • Névtáblák, valamint HF-chip és UHF-chip behelyezése lehetséges
  • Színjelölés minden mérethez
  • A termék ipari mosáshoz alkalmas.
  • OEKO-TEX® STANDARD 100; ProWash® - EN ISO 15797; HACCP DIN 10524; HACCP

Jellemző:

  • Anyag: 88% poliészter/12% elasztolefin
  • biztonsági információ: Standard
  • Célcsoport: Női
  • Tanúsítványok: OEKO-TEX® STANDARD 100; HACCP DIN 10524; HACCP
  • Termék felhasználása: Munkaruházat
  • Termékbeállítások: Női fazon, ULTIMATE STRETCH, kis súly, ProWash®, ipari mosásra alkalmas, gyorsan száradó

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Jelentkezzen be a fiókjába

Bejelentkezés

Az Ön kapcsolattartója

Jutalék beállítása

Az Ön ügyfélkártyája

Kérjük, mutassa be a QR-kódot a pénztárnál.
Visszakeresés: 

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz