ULTIMATE STRETCH munkakabát, Fehér/Azúrkék, Méret M

Cikkszám: 20054-511-0691 M
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
Cikkszám 20054-511-0691 M
EAN / GTIN 5711074848492
Gyártó száma 20054-511-0691 M
Gyártó/felelős személy Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Leírás

Leírás:

  • Kiváló minőségű, könnyű és strapabíró stretch anyag
  • Gyorsan szárad
  • Ribb szegély a csuklón
  • Oldalsó rések
  • Rejtett nyomógombos záródás
  • Fém nyomógombok
  • Névtáblák, valamint HF-chip és UHF-chip behelyezése lehetséges
  • Színjelölés minden mérethez
  • A termék ipari mosáshoz alkalmas.
  • OEKO-TEX® STANDARD 100; ProWash® - EN ISO 15797; HACCP DIN 10524; HACCP

Jellemző:

  • Anyag: 88% poliészter/12% elasztolefin
  • biztonsági információ: Standard
  • Tanúsítványok: OEKO-TEX® STANDARD 100; HACCP DIN 10524; HACCP
  • Termék felhasználása: Munkaruházat
  • Termékbeállítások: ULTIMATE STRETCH, kis súly, ProWash®, gyorsan száradó, ipari mosásra alkalmas