Tengelyes fúró- és marófej, 320 470E (ER32 Ø3-20), 40.4032VTCIKC

Cikkszám: 200323
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 1-2 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val

Elérhető

Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 200323
EAN / GTIN 4069739350356
Gyártó száma 40.4032VTCIKC
Gyártó/felelős személy EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Leírás

Leírás:

Meghajtott szerszámok, VDI40, axiális rögzítés, belső és külső hűtés

Jellemző:

  • Termékmegjelölés (PRODDES): 40.4032VTCIKC
  • Termék fajtája: Meghajtott szerszámok
  • Teljes magasság (OAH): 85
  • Max. Nyomaték (TQX): 50 Nm
  • Max. Sebesség, bemeneti (RPMX): 6000 ford./perc
  • Sebességváltó áttétel (TR): 1:1
  • Szerelési átmérő, min. (DCONN): 2,5 - 20,0 mm
  • A konzol hossza (LPR): 111 mm
  • Funkcióhossz (WF): 111 mm
  • Szárméret: VDI40
  • Interfész mérete: Szorítópatron ER32
  • Hűtés Szerelés: Belső és külső hűtés
  • Csatlakozó: 2 lapos

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Jelentkezzen be a fiókjába

Bejelentkezés

Az Ön kapcsolattartója

Jutalék beállítása

Az Ön ügyfélkártyája

Kérjük, mutassa be a QR-kódot a pénztárnál.
Visszakeresés: 

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz