2 karos univerzális lehúzó állítható kioldóhoroggal, zsírhidr. Orsó, max. 520 mm befogási tartomány, 500 mm befogási mélység

Cikkszám: 20-4-5-B
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Cikkszám 20-4-5-B
EAN / GTIN 4021176885976
Gyártó száma 20-4-5-B
Gyártó/felelős személy Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Leírás

Leírás:

  • A 2 karos univerzális lehúzó meghosszabbított lehúzóhoroggal és zsírhidraulikus orsóval a rendkívül szűk és mélyen ülő csapágyak, fogaskerekek és tárcsák különösen biztonságos eltávolítására szolgál minden szokásos méretben a kereskedelem, a műhely és az ipar számára. A zsírhidraulikus orsó 20 tonna húzóerőt ér el. Bármilyen tengelyen ülő, kívülről szabadon hozzáférhető alkatrész meglazítására használható. A mechanikus orsó legfeljebb 10 tonnás húzóerővel és/vagy korlátozott helyigény esetén alkalmazható.
  • A csavaros csatlakozás lehetővé teszi a lehúzóhorgok könnyű lazítását és különösen szoros meghúzását egy hatszögletű villáskulccsal.
  • A zsírhidraulikus orsó garantálja a különösen szűk alkatrészek könnyű és ellenőrzött eltávolítását kis erőfeszítéssel.

Jellemző:

  • Anyag: Szerszámacél
  • Teljes szélesség [mm]: 600 mm
  • Teljes szélesség [inch]: 23 5/8
  • Teljes magasság [mm]: 451 mm
  • Teljes magasság [inch]: 17 3/4
  • Ágazatok: Haszonjármű, hajtástechnika, elektromos, ipar
  • Szélesség a lapos hatszögű foglalatokon keresztül [mm]: 36 mm
  • Menetméret: M14 x 1,5
  • Szorítószélesség külső keréktárcsa eltávolítás (min.) [mm]: 15 mm
  • Rögzítési szélesség külső keréklehúzás (max.) [inch]: 20 1/2
  • Rögzítési szélesség külső kihúzás (min.) [inch]: 9/16
  • Befeszítési szélesség külső kihúzás (max.) [mm]: 520 mm
  • A külső lehúzó szorítómélysége [mm]: 500 mm
  • A külső lehúzó szorítási mélysége [inch]: 19 11/16
  • A kampó alapvastagsága a csúcsnál (karmag vastagsága K) [mm]: 4 mm
  • A kampó alapvastagsága a csúcsnál (karmag vastagsága K) [inch]: 3/16
  • A kampó lábának szélessége (karom szélessége J) [mm]: 35 mm
  • A horog lábának szélessége (karom szélessége J) [hüvelyk]: 1 3/8
  • A horog lábának használható mélysége (karom használható mélysége O) [mm]: 32,5 mm
  • A horog lábának használható mélysége (karom használható mélysége O) [inch]: 1 1/4
  • Teljes horoglábmélység (teljes horogmélység H) [mm]: 67 mm
  • Teljes horoglábmélység (teljes horogmélység H) [inch]: 2 5/8
  • Teljes karomvastagság (L+1mm) [mm]: (karom távolsága az alapfelülettől): 20 mm
  • Teljes karomvastagság (L+1mm) [inch]: (karom távolsága az alapfelülettől): 13/16
  • Belső kihúzási távolság (min.) [mm]: 200 mm
  • Belső kihúzási távolság (max.) [mm]: 590 mm
  • Belső kihúzási távolság (min.) [inch]: 7 7/8
  • Belső kihúzási tartomány (max.) [inch]: 23 1/4
  • max. Nyomaték [Nm]: 45 Nm
  • max. Nyomaték [ft lb]: 33,19
  • max. Szakítóerő [kN]: 150 kN
  • max. Szakítóerő [t]: 15 t
  • max. Húzóerő [US t. sh.]: 16:53
  • Megfordítható lehúzó kampók: Igen
  • Gyorsbeállítás elérhető: Nem
  • Rögzítő konzol: Nem
  • Kapható pótalkatrészek: Igen
  • max. Nyomaték (hidraulikus) [ft lb]: 33,19
  • Szorítószélesség a lehúzáson kívül (min. - max.) [mm]: 15 mm - 520 mm
  • Belső kihúzási tartomány (min.-max.) [mm]: 200 mm - 590 mm

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek