2-karos univerzális lehúzógép gyorsan állítható lehúzóhoroggal, 160 mm befogási szélességig, 162 mm befogási mélységig

Cikkszám: 20-2x
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Cikkszám 20-2x
EAN / GTIN 4021176041495
Gyártó száma 20-2x
Gyártó/felelős személy Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Leírás

Leírás:

  • A 2 karos univerzális lehúzó a gyorsan állítható lehúzóhorgokkal csapágyak, fogaskerekek és tárcsák lehúzására szolgál minden szabványos méretben a szakmában, műhelyekben és az iparban. Bármilyen alkatrész eltávolítására használható, amely egy tengelyen ül és kívülről szabadon hozzáférhető. A robusztus szabványos kampókkal és a maximálisan egyszerű használatot biztosító kézi állítógombokkal felszerelt lehúzó mindenes különösen biztonságos, nagyon felhasználóbarát és roncsolásmentes szétszerelést biztosít mind a külső, mind a belső eltávolításhoz.
  • A lehúzóhorgok egyszerű, kézi kioldása a kézi beállítási bütyköknek köszönhetően (Quick Adjust Technology).
  • A gyorsbeállítás optimalizált formája különösen jó tapintást biztosít (még nedves vagy olajos kézzel is).

Jellemző:

  • Anyag: Szerszámacél
  • Teljes szélesség [mm]: 216 mm
  • Teljes szélesség [inch]: 8 1/2
  • Teljes mélység [mm]: 50 mm
  • Teljes mélység [inch]: 1 15/16
  • Teljes magasság [mm]: 254 mm
  • Teljes magasság [inch]: 10
  • Ágazatok: NFZ
  • Szélesség a lapos hatszögű foglalatokon keresztül [mm]: 22 mm
  • Szélesség a lapos hatszögű foglalatnál [mm]: 36 mm
  • Szorítószélesség külső keréktárcsa eltávolítás (min.) [mm]: 10 mm
  • Rögzítési szélesség külső keréklehúzás (max.) [inch]: 6 5/16
  • Rögzítési szélesség külső kihúzás (min.) [inch]: 3/8
  • Befeszítési szélesség külső kihúzás (max.) [mm]: 160 mm
  • A külső lehúzó szorítómélysége [mm]: 162 mm
  • A külső lehúzó szorítási mélysége [inch]: 6 3/8
  • A kampó alapvastagsága a csúcsnál (karmag vastagsága K) [mm]: 5 mm
  • A kampó alapvastagsága a csúcsnál (karmag vastagsága K) [inch]: 3/16
  • A kampó lábának szélessége (karom szélessége J) [mm]: 24 mm
  • A horog lábának szélessége (karom szélessége J) [hüvelyk]: 15/16
  • A horog lábának használható mélysége (karom használható mélysége O) [mm]: 15 mm
  • A horog lábának használható mélysége (karom használható mélysége O) [inch]: 9/16
  • Teljes horoglábmélység (teljes horogmélység H) [mm]: 40 mm
  • Teljes horoglábmélység (teljes horogmélység H) [inch]: 1 9/16
  • Belső kihúzási távolság (min.) [mm]: 100 mm
  • Belső kihúzási távolság (max.) [mm]: 220 mm
  • Belső kihúzási távolság (min.) [inch]: 3 15/16
  • Belső kihúzási tartomány (max.) [inch]: 8 11/16
  • max. Nyomaték [Nm]: 150 Nm
  • max. Nyomaték [ft lb]: 110,64
  • max. Szakítóerő [kN]: 80 kN
  • max. Szakítóerő [t]: 8 t
  • max. Húzóerő [US t. sh.]: 8,82
  • Megfordítható lehúzó kampók: Igen
  • Gyorsbeállítás elérhető: Igen
  • Rögzítő konzol: Nem
  • Kapható pótalkatrészek: Igen
  • max. Nyomaték (hidraulikus) [ft lb]: 110,64
  • Szorítószélesség a lehúzáson kívül (min. - max.) [mm]: 10 mm - 160 mm
  • Belső kihúzási tartomány (min.-max.) [mm]: 100 mm - 220 mm

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek