Lapos fogó többkomponensű hüvelyekkel, fekete atramentált 140 mm

Cikkszám: 20 02 140
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
Termék fajtája Laposfogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 20 02 140
EAN / GTIN 4003773043386
Gyártó száma 20 02 140
L-szám L70010 763
Gyártó/felelős személy KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Leírás

Leírás:

  • lapos, rövid, széles állkapocs
  • Fogófelületek fogazott

Jellemző:

  • Állkapocsvastagság (az ízületnél) (T1): 9,5 mm
  • Állkapocs hossza (L3): 28.0mm
  • Fej szélessége (W3): 15.5mm
  • feketére foszfátozott
  • többkomponensű bevonattal
  • Polírozott