Szívókefe DN 35

Cikkszám: 2.889-221.0
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val

Elérhető

Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 2.889-221.0
EAN / GTIN 4054278560618
Gyártó száma 2.889-221.0
L-szám L00950 180769
Gyártó/felelős személy Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Leírás

Leírás:

A DN 35 szívókefe lószőrből készült természetes sörtékből készült.

Jellemző:

  • MÉRETEK (H × SZ × H): 120 × 70 × 37 mm.
  • Súly: 0 kg
  • súly csomagolással együtt: 0 kg
  • Mennyiség: 1 darab
  • Normál névleges átmérő: 35 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Bejelentkezés

Az Ön kapcsolattartója

Set commission

Az Ön ügyfélkártyája

Kérjük, mutassa be a QR-kódot a pénztárnál.
Visszakeresés: 

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz