Leírás:
Antisztatikus tulajdonságainak köszönhetően a DN 35 műanyag szívócsonk porszívózás közben csökkenti az elektrosztatikus töltést, míg a beépített false Air Pusher nagy halom vagy nagyon sűrű textilburkolatok tisztításakor csökkenti a nyomó erőket. A szívócsonk ergonómiailag optimális és ezért nagyon kényelmes a kezében, a tömlő oldalán egy Clip-2,0-csatlakozó található, így általában a 2017-es gyártási évtől kezdve biztosítja a száraz porszívókkal való kompatibilitást. A tartozék oldalon található egy kúpos csatlakozó, amely az szívócső vagy a szívófúvókák csatlakoztatására használható.
Jellemző:
- MÉRETEK (H × SZ × H): 285 × 90 × 52 mm.
- csatlakozó a tartozék oldalán: Kúp
- csatlakozó to the elszívó tömlő*: Csipesz 2,0
- Kivitel: Antisztatikus
- Súly: 0,1 kg
- súly csomagolással együtt: 0,1 kg
- Anyaga: Műanyag
- Mennyiség: 1 darab
- Normál névleges átmérő: DN 35
Tartalom:
Szívócsonk légterelőkkel