Hosszabbító tömlő, T és NT, DN 35, 2,5 m, klip 2,0, csatlakozó karmantyú

Cikkszám: 2.889-145.0
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám 2.889-145.0
EAN / GTIN 4054278256382
Gyártó száma 2.889-145.0
L-szám L00940 1817
Gyártó/felelős személy Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Leírás

Leírás:

A DN 35 névleges átmérőjű hosszabbító tömlő ideális a Kärcher nedves/száraz és száraz porszívókhoz. A 2,5 méter hosszú tömlő tartozékként egy Clip-2,0-csatlakozó csatlakozóval van felszerelve. Ezek kompatibilisek a 2017-es modellév tapadókorongjaival. A hosszabbító tömlő csatlakozó karmantyú-vel van felszerelve, így gyorsan és egyszerűen csatlakoztatható az adott elszívó tömlő-hez.

Jellemző:

  • MÉRETEK (H × SZ × H): 450 × 350 × 85 mm.
  • csatlakozó a kiegészítő oldalon*: Csipesz 2,0
  • csatlakozó to the elszívó tömlő: csatlakozó karmantyú
  • Súly: 0,6 kg
  • súly csomagolással együtt: 0,6 kg
  • Hossz: 2,5 m
  • Mennyiség: 1 darab
  • elszívó tömlő: Hosszabbító tömlő
  • Normál névleges átmérő: DN 35