Leírás:
A nagy arányban antibakteriális bevonatú aktív szenet tartalmazó H13 szűrőkészlet megbízhatóan eltávolítja a levegőben lévő számos szennyezőanyagot, 99,95 %-os elválasztási hatékonysággal, 0,3 µm-es részecskemérettel. A szűrő por, finom por, részecskék, aeroszolok, kórokozók és még vírusok rögzítésére is alkalmas. Ezenkívül a szűrőanyag antibakteriális bevonata kiküszöböli a baktériumokat és a baktériumokat, és kiegészül egy aktív szénréteggel, amely kiszűri a szagokat, a kémiai gőzöket, a VOC-okat (illékony szerves vegyületek) és más szennyező anyagokat a levegőből.
Jellemző:
- MÉRETEK (H × SZ × H): 421 × 208 × 80 mm.
- Súly: 1,3 kg
- súly csomagolással együtt: 1,5 kg
- Légáram: Max. 520 m³/h..
- Csomagolási egység: 2 darab
Előny:
H13 szűrés:- H13-szűrő a kórokozók és aeroszolok megbízható eltávolításához.
- Szűrő hatékonysága 99,95 %.
Aktív széntartalom:- Szagok és kémiai gőzök megkötésére.