Szűrőkészlet High Protect 13 oldat

Cikkszám: 2.863-038.0
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám 2.863-038.0
EAN / GTIN 4054278860510
Gyártó száma 2.863-038.0
Gyártó/felelős személy Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Leírás

Leírás:

Kifejezetten nagy teljesítményű AF 100 szűrőkészletünkhöz kifejlesztett High Protect 13 megoldás. A szűrő biztonságosan és megbízhatóan eltávolítja a nem kívánt porokat és finom porokat, részecskéket és aeroszolokat, valamint a kórokozókat, például vírusokat. A 0,3 µm-es átmérők-vel rendelkező részecskék legalább 99,95%-a megbízhatóan lerakódik. A szűrőanyag ezüstionokkal történő további bevonata megszünteti a baktériumokat és a baktériumokat, míg az aktív szénréteg megszünteti a szagokat, az illékony szerves anyagokat, a kémiai gőzöket és más szennyező anyagokat. Ez teszi a szűrőkészlet teljes csomagját és az AF 100 Kärcher légtisztítót ideálissá iskolákban, irodákban, orvosi gyakorlatokban való használatra, és ahol a nagyobb mennyiségű ember a szabály a beltéri területeken.

Jellemző:

  • MÉRETEK (H × SZ × H): 520 × 255 × 60 mm.
  • súly csomagolással együtt: 2,9 kg
  • Légáram: Akár 650 m³/h..
  • Csomagolási egység: 2 darab

Előny:

Biztonságos, teljes körű védelem nagy levegőátbocsátás esetén:
  • Nagyon magas, 99,95% -os elkülönítési hatékonyság.
  • További antibakteriális bevonat és aktív szénréteg.