Leírás:
Az AF 100 légtisztító egészségügyi szűrője (HEPA 11-szűrő az en 1882:1998 szabvány szerint) hatékony, antibakteriális ezüst bevonattal van ellátva, hogy megszüntesse a baktériumokat és a baktériumokat a helyiség levegőjéből. Megakadályozza a helyiségekben való elterjedésüket, és ideális választás az orvosok gyakorlatához, a gyengült immunrendszerű emberekhez, például a műtét után, és általában a hideg időszakban az irodákban. A légtisztító további szűrő-je más speciális követelményekhez is rendelkezésre áll.
Jellemző:
- MÉRETEK (H × SZ × H): 524 × 259 × 60 mm.
- Funkció: Opcionális
- CADR gáznemű légszennyezés: 304 m³/óra
- CADR PM 2,5: 720 m³/óra
- CCM gáznemű légszennyezés: F4
- CCM PM 2,5: P4
- Súly: 1,1 kg
- súly csomagolással együtt: 3,2 kg
- Csomagolási egység: 2 darab
Előny:
Különleges tulajdonságok a baktériumok és baktériumok biztonságos csökkentésére:- Valódi elektrosztatikus HEPA szűrő technológia (en 1882:1998) a legjobb teljesítmény érdekében.
- Az egyedülálló antibakteriális ezüst bevonat megszünteti a baktériumokat és baktériumokat.
- A szűrő kiváló tömítése biztonságban tartja a baktériumokat és a baktériumokat.