Leírás:
Az AF 100 légtisztító szmog szűrője ideális a szennyezőanyag-szennyezés jelentős csökkentésére az irodákban a forgalmas utakon, a városközpontokban és általában a nagyvárosokban alacsony levegőcserével járó napokon. Az egészségre veszélyes szmog természetes ködből, füstből és kipufogógázokból áll, és megbízhatóan eltávolítható a helyiség levegőjéből, finom porrészecskékkel, ózonnal és még a dohány szagával is. Egyéb speciális követelmények esetén további szűrő áll rendelkezésre a légtisztítóhoz.
Jellemző:
- MÉRETEK (H × SZ × H): 524 × 259 × 60 mm.
- Funkció: Opcionális
- CADR PM 2,5: 780 m³/óra
- CCM PM 2,5: P4
- Súly: 1,1 kg
- súly csomagolással együtt: 2,4 kg
- Csomagolási egység: 2 darab
Előny:
Különleges tulajdonságok a szmog biztonságos csökkentéséhez a szobában:- Valódi elektrosztatikus HEPA szűrő technológia (en 1882:1998) a legjobb teljesítmény érdekében.
- A szűrő kiváló tömítése megbízhatóan ellenáll a szmognak és a finom pornak.