Szűrőkészlet TVOC oldat

Cikkszám: 2.863-032.0
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám 2.863-032.0
EAN / GTIN 6931043680178
Gyártó száma 2.863-032.0
Gyártó/felelős személy Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Leírás

Leírás:

A TVOC-szűrő az AF 100 légtisztítónkhoz különösen a frissen festett és újonnan berendezett helyiségekben használatos, mivel megbízhatóan eltávolítja a káros gázokat a helyiség levegőjéből. Ez magában foglalja a formaldehideket, amelyeket a Szövetségi Környezetvédelmi Ügynökség az 1B. Kategóriába sorol, ″rákot okozhat″, és általában műanyagokban, bútorokban, padlóburkolatokban, fertőtlenítőszerekben és textilekben találhatók. Ezenkívül hasznos az átlagosnál több fénymásolóval és nyomtatóval felszerelt irodákban is. Egyéb speciális követelmények esetén további szűrő áll rendelkezésre a légtisztítóhoz.

Jellemző:

  • MÉRETEK (H × SZ × H): 524 × 259 × 60 mm.
  • Funkció: Opcionális
  • CADR gáznemű légszennyezés: 340 m³/óra
  • CADR PM 2,5: 500 m³/óra
  • CCM gáznemű légszennyezés: F4
  • Súly: 1,1 kg
  • súly csomagolással együtt: 3,5 kg
  • Csomagolási egység: 2 darab

Előny:

Speciális anyag illékony szerves vegyületekkel szennyezett terekhez:
  • A természetes aktív szén kiszűri az illékony szerves vegyületeket a levegőből.
  • A szűrő kiváló tömítése megbízhatóan megtartja a formaldehidet.