Ciklon előleválasztó CS 40 ME

Cikkszám: 2.863-026.0
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám 2.863-026.0
EAN / GTIN 4054278234335
Gyártó száma 2.863-026.0
L-szám L00940 2083
Gyártó/felelős személy Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Leírás

Leírás:

A CS 40 ME ciklon előleválasztó az építkezéseken és műhelyekben meggyőző a finom poros alkalmazásokban, például parketta vagy kőpadló csiszolásában vagy a fafeldolgozó iparban. Ez a rendkívül hatékony tartozék minden Kärcher NT nedves/száraz porszívóhoz ideális megoldás, ha nagy mennyiségű finom por halmozódik fel. A ciklonleválasztó mellett a szállítási terjedelem tartalmaz egy 40 literes rozsdamentes acél tartályt 4 robusztus fém forgógörgővel, egy 2 méter hosszú csatlakozótömlő (DN 40) és egy átalakító készletet a DN 35 szívótömlőkhöz.

Jellemző:

  • MÉRETEK (H × SZ × H): 545 × 545 × 835 mm.
  • Súly: 8 kg
  • súly csomagolással együtt: 8,3 kg
  • Mennyiség: 1 darab

Előny:

A szétválasztás hatékonysága több mint 99%:
  • Pormentes és megszakítás nélküli munkavégzés köszörülés és egyéb alkalmazások során elektromos szerszámokkal.
Nagy, 40 literes rozsdamentes acél tartály 4 robusztus fém forgógörgővel:
  • Kiváló manőverezhetőség minden felületen, hosszú élettartam és a konténerek könnyű ürítése.
Két méter hosszú, elektromosan vezető elszívó tömlő (DN 40) a nedves/száraz porszívóhoz való csatlakoztatáshoz:
  • A szívótömlő elektromos vezetőképessége megakadályozza az elektrosztatikus töltés kockázatát.
Konverziós készlet DN 35 szívótömlőkhöz DN 35 szívótömlővel rendelkező porképző eszközökhöz való csatlakoztatáshoz:
  • A szívótömlők (DN 35) könnyen összekötő tömlővé válnak a CS 40 ME és az elektromos szerszámok között.