Bővítő modul alapkeret

Cikkszám: 2.855-279.0
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám 2.855-279.0
EAN / GTIN 4054278905853
Gyártó száma 2.855-279.0
Gyártó/felelős személy Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Leírás

Leírás:

Az alapkeret-bővítő modul alkalmas a szemeteszsák alátámasztására vagy szállítási lehetőségként 2 × 6 literes vagy 1 × 12 literes szemeteszsákhoz, valamint kisebb tisztítóberendezésekhez, mint például az EB 30/1 Li-Ion vagy a BR 30/1 C Bp. A kocsi felső vázához is rögzíthető, hogy a munkaterületet bővítse és tárolóhelyet hozzon létre.

Jellemző:

  • Méretek (L × B × H): 563 x 331 x 81 mm
  • Rendelje meg a készüléket: PCE
  • Egyszerű rögzítés a kocsikra: A bővítőmodul könnyen a kocsikra rögzíthető és onnan eltávolítható.
  • Egyszerű rögzítés a kocsikra: A felhasználóknak nincs szükségük ismerkedési időre.
  • Tárolófelületként is használható: A kocsi felső keretéhez is rögzíthető a munkaterület bővítése és tárolóhely kialakítása érdekében.

Előny:

  • Egyszerű rögzítés a kocsikra
  • Tárolófelületként is használható