ABS 4 oldalsó kefék

Cikkszám: 2.853-034.0
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Cikkszám 2.853-034.0
EAN / GTIN 4066529002976
Gyártó száma 2.853-034.0
Gyártó/felelős személy Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Leírás

Leírás:

A 4 oldalsó seprű rögzítőkészlet optimális megoldást kínál a felületi teljesítmény maximalizálására a tisztítási műveletek során a KM 100/120 R BP akkumulátoros, ráfutó seprőgép segítségével, amelyet az opcionális bal oldali seprűvel kell felszerelni. A munkaszélesség megduplázása mellett a hosszabbító készlet számos más előnyt is kínál a felhasználó számára. Az oldalsó kefék nagy, oldalirányú kinyúlásának köszönhetően biztonságos söprést tesz lehetővé a szélhez közel a törésélek közvetlen közelében. Kültéri söprési alkalmazásoknál a kialakítás a szélek és egy kissé magasabb felület, például az út- és a járdaszegély elsöprésekor is lenyűgöző, míg a polcok alatt zárt térben söpörhet. Az oldalsó kefék összehajthatók a szűk keresztmetszetek könnyű áthaladása érdekében. A rögzítőkészlet nagyon könnyen összeszerelhető vagy szétszerelhető; a szállítási terjedelem egy külön szállításra szolgáló szállítókocsit tartalmaz.

Jellemző:

  • MÉRETEK (H × SZ × H): 690 × 2300 × 880 mm.
  • Súly: 64 kg
  • súly csomagolással együtt: 89,8 kg

Megfelelő termékek