ABS védőtető

Cikkszám: 2.852-828.0
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Cikkszám 2.852-828.0
EAN / GTIN 4066529026026
Gyártó száma 2.852-828.0
Gyártó/felelős személy Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Leírás

Leírás:

A KM 100/120 R seprőgépünk védőtetőjének nagyon stabil csőszerkezete maximális védelmet nyújt a leeső tárgyak ellen. Ez a megelőző biztonsági intézkedés, amely természetesen megfelel a DIN en 60335-2-72 szabvány jogi követelményeinek, különösen ajánlott a magasraktárakban végzett tisztítási műveletekhez. A védőtető rögzítésével a vákuumseprő teljes magassága összesen 2 méterre emelkedik.

Jellemző:

  • MÉRETEK (H × SZ × H): 1270 × 930 × 1755 mm.
  • Gyári telepítés: 2 852-828,7
  • Súly: 36,4 kg
  • súly csomagolással együtt: 46,9 kg