ABS ütközésvédelem

Cikkszám: 2.852-491.0
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Cikkszám 2.852-491.0
EAN / GTIN 4066529000347
Gyártó száma 2.852-491.0
Gyártó/felelős személy Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Leírás

Leírás:

A bevonatos acélcső konstrukció tartós, megbízható védelmet nyújt a KM 100/120 R első végének. Még erős ütközés esetén is a robusztus ütközésvédelem magas biztonságot nyújt, és így hozzájárul a gép hosszú élettartamához.

Jellemző:

  • MÉRETEK (H × SZ × H): 300 × 1077 × 185 mm.
  • Gyári telepítés: 2 852-491,7
  • Súly: 12,8 kg
  • súly csomagolással együtt: 17,2 kg