ABS nagynyomású tömlődob 50m.

Cikkszám: 2.772-051.0
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám 2.772-051.0
EAN / GTIN 4054278676647
Gyártó száma 2.772-051.0
Gyártó/felelős személy Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Leírás

Leírás:

Maximális rugalmasság a nagynyomású tisztításhoz használt, nagymértékben megnövelt hatósugárnak köszönhetően: A könnyen használható nagynyomású tömlődob a Kärcher HD pótkocsikhoz való tartozékkészletként akár 50 méter hosszú nagynyomású tömlőket is fogad, lehetővé teszi a pótkocsiktól nagy távolságra végzett tisztítási munkát, valamint védi a tömlőt tárolás és szállítás közben.

Jellemző:

  • súly csomagolással együtt: 12,8 kg