Fogkefefej R120

Cikkszám: 2.763-058.0
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Cikkszám 2.763-058.0
EAN / GTIN 4054278980874
Gyártó száma 2.763-058.0
Gyártó/felelős személy Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Leírás

Leírás:

A 120 centiméteres munkaszélességnek köszönhetően a 2 görgős kefével ellátott kefefej rövid idő alatt nagy teljesítményt tesz lehetővé. A praktikus megelőző funkció egy lépést takarít meg, és a kefe szerszám nélkül cserélhető. Az oldalsó kötények automatikusan alkalmazkodnak a felülethez, így a vizet a kefefej alatt tartják ezen az útvonalon, és így biztosítják a tisztítóflotta optimális ellátását a szívósugárhoz, még kanyarodáskor is.

Jellemző:

  • Kefék száma: 2 darab
  • Munkaszélesség: 1200 mm
  • súly csomagolással együtt: 166,8 kg

Megfelelő termékek