R55 W-os kefefej

Cikkszám: 2.763-011.0
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám 2.763-011.0
EAN / GTIN 4039784562967
Gyártó száma 2.763-011.0
Gyártó/felelős személy Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Leírás

Leírás:

Fogkefefej 2 görgős kefével és 55 cm munkaszélességgel.

Jellemző:

  • MÉRETEK (H × SZ × H): 622 × 432 × 287 mm.
  • Kefék száma: 2 darab
  • Munkaszélesség: 550 mm
  • súly csomagolással együtt: 19 kg

Megfelelő termékek