Kefe fej R90 S..

Cikkszám: 2.763-007.0
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Cikkszám 2.763-007.0
EAN / GTIN 4039784438682
Gyártó száma 2.763-007.0
Gyártó/felelős személy Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Leírás

Leírás:

Fogkefefej 2 görgős kefével és 90 cm munkaszélességgel. Szerszámmentes kefe csere. Az oldalsó kötények magassága állítható, és a vizet a kefefej alatt tartják. A takarítóflotta így még kanyarodáskor is optimálisan a szívósugárhoz jut. A kefefej külön csomagolva.

Jellemző:

  • MÉRETEK (H × SZ × H): 910 × 520 × 280 mm.
  • Kefék száma: 2 darab
  • Munkaszélesség: 900 mm
  • súly csomagolással együtt: 44,5 kg
  • Teljesítmény: 1500A
  • Befogás: 24 V

Megfelelő termékek