Rögzítőkészlet a halmozott szívósugár terelőgörgőhöz

Cikkszám: 2.644-228.0
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám 2.644-228.0
EAN / GTIN 4054278906744
Gyártó száma 2.644-228.0
Gyártó/felelős személy Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Leírás

Leírás:

Speciálisan kifejlesztett rögzítőkészlet további terelőgörgőkkel a súroló szárítókhoz, amelyeket gyakran nehéz körülmények között használnak, például a szupermarketek erősen fedett felületein lévő szűk helyeken, valamint a szélekhez közeli akadályok és falak tisztítására, például gyártócsarnokokban vagy raktárakban. A polcok, raklapok vagy vezetőoszlopok, amelyek alá lehet hajtani, tipikus példák, amelyekben fennáll a szívóbél beakadásának vagy befolyásolásának veszélye. A kockázat minimalizálása érdekében a Kärcher ezen kiegészítő, nem krétázó terelőgörgők használatát javasolja. Ebből a célból egyszerűen felszerelhetők a légterelő görgőkre, amelyek már alapfelszereltségként elérhetők a szívósugár végeinél. Ez körülbelül 16 centiméterre növeli a szívósugár magasságát a végein, ami segít megelőzni a gép és a leltár károsodását.

Jellemző:

  • Pro eszközök száma: 1 darab
  • súly csomagolással együtt: 1,3 kg
  • Mennyiség: 6

Előny:

A szélek közelében, szűk helyeken végzett tisztításhoz:
  • Védi a gépet és a készletet, például polcokat, raklapokat, vezetősíneket.
  • Meghosszabbítja a szívórúd és a szívóajkak élettartamát.