Leírás:
Az IB 10/8 L2P szárazjégtisztító otthoni alapjára történő egyszerű utólagos felszereléshez mindössze néhány egyszerű lépésben kifejlesztett hosszabbító készlet lehetővé teszi, hogy a sugárnyomás közvetlenül az adott alkalmazáshoz igazítható legyen. A beépített nyomáscsökkentőnek köszönhetően a nyomás 0,5 és 10,0 bar közötti szélességek tartományban állítható, és zárható is. A nyomásveszteség továbbra is rendkívül alacsony. A ciklonleválasztó, valamint a szűrő vízhez és olajokhoz garantálja a biztonságos működést, ha a külső sűrített levegő rosszabb minőségű. A készülék másodlagos szellőzése további biztonságot nyújt. A kívülről bármikor könnyen leolvasható szint, valamint a félautomata ürítőrendszer szintén kényelmes munkavégzést biztosít.
Jellemző:
- súly csomagolással együtt: 1,1 kg
Előny:
A sugárnyomás szabályozása:- A szárazjégsugár kopásállósága állítható.
- Sokoldalú alkalmazásokat tesz lehetővé.
sűrített levegő szűrés:- Biztonságos működés a szűrő-nek, valamint a víz- és olajleválasztóknak köszönhetően.
Egyszerű telepítés:- Könnyen összeszerelhető és szétszerelhető, még a nem szakemberek számára is.