Felülettisztító FR Classic

Cikkszám: 2.643-476.0
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám 2.643-476.0
EAN / GTIN 4054278069913
Gyártó száma 2.643-476.0
Gyártó/felelős személy Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Leírás

Leírás:

Az FR Classic a Kärcher felülettisztító termékcsalád belépő szintű modellje, amely beltéri és kültéri felületek fröccsenésálló tisztítására szolgál. Lenyűgöző a 150 bar-os munkanyomás-vel és 600 liter Pro órás vízátfolyással, 40 °C-ra melegítve Kérjük, vegye figyelembe, hogy a fúvókakészletet külön kell megrendelni.

Jellemző:

  • csatlakozómenet: M22 x 1,5
  • Súly: 1,6 kg
  • súly csomagolással együtt: 2,1 kg

Megfelelő termékek