Földelő kábelgörgő

Cikkszám: 2.641-741.0
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám 2.641-741.0
EAN / GTIN 4039784386716
Gyártó száma 2.641-741.0
Gyártó/felelős személy Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Leírás

Leírás:

Automatikus földelő huzal tekercs kb. 6 m földelő huzal és erős bilincs. A földelő kötél görgője megbízhatóan megakadályozza a tisztítótárgy statikus töltését szárazjég-robbantás közben, és így a tárgyról a fúvóka-re tolódik. A tárgy földelése a készülék védővezetőjén keresztül történik.

Jellemző:

  • MÉRETEK (H × SZ × H): 355 × 255 × 275 mm.
  • Súly: 1,4 kg
  • súly csomagolással együtt: 1,6 kg