Pékség készlet, elektromosan vezető

Cikkszám: 2.640-436.0
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám 2.640-436.0
EAN / GTIN 4002667764161
Gyártó száma 2.640-436.0
Gyártó/felelős személy Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Leírás

Leírás:

Kärcher nedves/száraz porszívókhoz tervezve: Baker készlet a munkaeszközök, polcok és munkafelületek alapos tisztításához pékségekben, pékségekben, cukrászdákban és hasonló helyeken. A DN 40 névleges méretű tartozékkészlet tartalmaz egy keskeny szívófejet (autós szívófejet), egy résszívófej-t, egy padlószívófejet és egy szívókefét. A csomag része még egy univerzális kefe, egy DN 35 fúvókák összekötő hüvelye, 2 x 0,5 méter hosszú fém szívócsövek, egy elektromos műanyag elosztó és egy elektromos elszívó tömlő.

Jellemző:

  • MÉRETEK (H × SZ × H): 705 × 455 × 130 mm.
  • Súly: 3,1 kg
  • súly csomagolással együtt: 3,9 kg
  • Normál névleges átmérő: NA40

Megfelelő termékek