Felülettisztító FR 30 Me

Cikkszám: 2.640-355.0
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 2.640-355.0
EAN / GTIN 4039784043725
Gyártó száma 2.640-355.0
Gyártó/felelős személy Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Leírás

Leírás:

Kiváló minőségű, meleg, vízálló felülettisztító rozsdamentes acél házzal. 2-szeres kerámia csapágy, nem rajzoló forgókerekek, integrált elszívó tömlő-csatlakozó a fröccsenő víz elszívásához. Ideális beltéri tisztításhoz és az élelmiszeripar számára. Az eszközspecifikus fúvókakészletet külön kell megrendelni. Max. 250 bar / 1300 l/h / 85 °C.

Jellemző:

  • csatlakozómenet: M22 x 1,5
  • Átmérő: 300 mm
  • súly csomagolással együtt: 5,2 kg

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Jelentkezzen be

Bejelentkezés

Az Ön kapcsolattartója

Jutalék beállítása

Az Ön ügyfélkártyája

Kérjük, mutassa be a QR-kódot a pénztárnál.
Visszakeresés: 

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz