Professzionális tisztító készlet NT DN 40

Cikkszám: 2.637-353.0
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám 2.637-353.0
EAN / GTIN 4002667009361
Gyártó száma 2.637-353.0
L-szám L00940 1963
Gyártó/felelős személy Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Leírás

Leírás:

Professzionális nedves/száraz tartozék készlet DN 40 névleges méretben a Kärcher tapadókorongokhoz. Az NT professzionális tisztítókészlet elszívó tömlő, szívócsonk, 2 szívócső, résszívófej és padlófúvóka.

Jellemző:

  • MÉRETEK (H × SZ × H): 710 × 460 × 125 mm.
  • Súly: 4,2 kg
  • súly csomagolással együtt: 4,7 kg
  • Normál névleges átmérő: NA40

Megfelelő termékek