Felülettisztító FR 50 Me

Cikkszám: 2.111-023.0
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Cikkszám 2.111-023.0
EAN / GTIN 4054278241630
Gyártó száma 2.111-023.0
Gyártó/felelős személy Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Leírás

Leírás:

Max. 250 bar/ 1800 l/h / 80 °C.

Jellemző:

  • csatlakozómenet: KÖNNYŰ!Lock
  • Átmérő: 500 mm
  • súly csomagolással együtt: 14,3 kg

Megfelelő termékek