Nyomógombos biztonsági tengelykapcsoló NW 7, 4, G1/4IG

Cikkszám: 199979
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 199979
EAN / GTIN 4047322698429
Gyártó száma 199979
L-szám L00970 142394
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Nyomógombos biztonsági tengelykapcsoló NW 7, 4, forgatható, alumínium, G 1/4 IG, üzemi nyomás 12 bar, közeg-/környezeti hőmérséklet. -20 °C és 70 °C között. Kiváló minőségű, robusztus és tartós, egy kézzel kezelhető gyorscsatlakozó biztonsági kivitelben. Az első lenyomáskor a tengelykapcsoló levegőzött, a csatlakozó a tengelykapcsolóban marad. A második megnyomás után a csatlakozó kioldódik. Így megelőzhető a hírhedt „ostorcsapás-hatás”, és gyakorlatilag kizárt a kezelő személyzet sérülésének kockázata. A biztonsági változat megfelel az ISO DIN EN ISO 4414 szabványnak. Ez a biztonsági tengelykapcsoló nem alkalmas pulzáló szerszámokra való közvetlen felszerelésre. Az ISO 6150, § 7.1 szerint ajánljuk rezgéscsillapítóink használatát. Alkalmazási területek: Pneumatika, gép- és berendezésgyártás, gyártóipar, műhelyek, autóipar.

Jellemző:

  • NW: 7,4
  • SW: 21 mm
  • gomb: Edzett és horganyzott acél
  • Hossz: 71,3 mm
  • Szelep: Edzett és horganyzott acél
  • Ház: Eloxált alumínium
  • Csatlakozó: G 1/4 IG
  • Átfolyás: 1600 l/perc (levegő)
  • Belső alkatrészek: Rozsdamentes acél 1,4301
  • menetes darab: Sárgaréz, nikkelezett
  • tömítőanyag: NBR
  • Üzemi nyomás max.: 12 bar
  • áramlásérték-mérés: 6 bar és Δp = 1 bar esetén
  • Közeg hőmérséklete max.: 70 °C
  • Közeg hőmérséklete min.: -20 °C
  • Környezeti hőmérséklet max.: 70 °C
  • Környezeti hőmérséklet min.: -20 °C