Leírás:
Impulzusmembrános szelep, NC, 24 V DC, belső előfeszítés, közeg hőmérséklete. -15 és 85 °C között, környezeti hőmérséklet. -20 és 85 °C között, G3/4, PN 2 - 8, 5 bar, TPE. A modern környezetvédelem megfelelő tisztítási eljárásokat igényel. A poreltávolító berendezések elengedhetetlenek a levegő tisztaságának fenntartásához. A szűrőbetétek tisztításához rövid időközönként nyomásimpulzusokat fújnak a szűrőbetétekbe a fő áramlás irányával ellentétesen. Az ehhez használt mágnesszelepek alkalmazásspecifikus konstrukciós jellemzőkkel rendelkeznek.: - A sarok kialakítás, a nagy áteresztőképesség és a rugómentes konstrukció, valamint a speciális membránok biztosítják a por szűrőberendezésekben szükséges tulajdonságokat. - Teljes szelepátmérő a szelepülésen - Rendkívül rövid kapcsolási idők - Beépített hangtompítók biztosítják a Alacsony zajszintű működést és megakadályozzák, hogy idegen anyagok kerüljenek a szelepbe (1 1/2-es és 2 1/2-es méretben utólagosan felszerelhető). - Egyszerű karbantartás és javítás az azonnal rendelkezésre álló membrán- és kopóalkatrészeknek köszönhetően A szelep nem alkalmas standard alkalmazásokhoz zárószelepként.
Jellemző:
- A: 61,0 mm
- B: 90,0 mm
- DN: 32
- Medium: Levegő, öblítőgáz, nyersgáz
- Felépítés: 1
- Ház: Alumínium
- Menet: G 3/4
- Funkció: áram nélkül zárva (NC)
- membrán: TPE
- Védettségi osztály: IP 65 (a készülékcsatlakozó/kábelcsatlakozó használata esetén)
- Belső alkatrészek: Nemesacél
- tömítőanyag: NBR
- Üzemi nyomás max.: 8,5 bar
- Üzemi nyomás min.: 2 bar
- szellőzőcsatlakozás: -
- Elektromos csatlakozás: ISO 4400 készülékcsatlakozó/vezetékcsatlakozó
- Közeg hőmérséklete max.: 85 °C
- Közeg hőmérséklete min.: -15 °C
- Környezeti hőmérséklet max.: 85 °C
- Környezeti hőmérséklet min.: -20 °C