Leírás:
Impulzusmembrános szelep NC, 230 V, 50/60 Hz, belső előfeszítés, közeg hőmérséklete. -15 és 85 °C között, környezeti hőmérséklet. -20 és 85 °C között, G1 1/2, PN 2-8, 5 bar, CR. A modern környezetvédelem megfelelő tisztítási eljárásokat igényel. A porfiltrek elengedhetetlenek a levegő tisztaságának fenntartásához. A szűrőbetétek tisztításához rövid időközönként nyomásimpulzusokat fújnak a szűrőbetétekbe a fő áramlás irányával ellentétesen. Az ehhez használt mágnesszelepek alkalmazásspecifikus konstrukciós jellemzőkkel rendelkeznek.: - Sarok kialakítás az áramlás optimalizálása érdekében - Teljes szelepátmérő a szelepülésnél - Rendkívül rövid kapcsolási idők - Alacsony zajszintű működés a beépített hangtompítóknak köszönhetően (1 1/2-es és 2 1/2-es méretben utólagosan felszerelhető) - Egyszerű karbantartás és javítás az azonnal rendelkezésre álló membrán- és kopóalkatrészeknek köszönhetően A szelep nem alkalmas standard alkalmazásokhoz zárószelepként.
Jellemző:
- A: 61,0 mm
- B: 132,0 mm
- DN: 55
- Medium: Levegő, öblítőgáz, nyersgáz
- Felépítés: 2
- Ház: Alumínium
- Menet: G 1 1/2
- Funkció: áram nélkül zárva (NC)
- membrán: TPE
- Védettségi osztály: IP 65 (a készülékcsatlakozó/kábelcsatlakozó használata esetén)
- Belső alkatrészek: Nemesacél
- tömítőanyag: NBR
- Üzemi nyomás max.: 8,5 bar
- Üzemi nyomás min.: 2 bar
- szellőzőcsatlakozás: G 3/8
- Elektromos csatlakozás: ISO 4400 készülékcsatlakozó/vezetékcsatlakozó
- Közeg hőmérséklete max.: 85 °C
- Közeg hőmérséklete min.: -15 °C
- Környezeti hőmérséklet max.: 85 °C
- Környezeti hőmérséklet min.: -20 °C