Impulzusmembrános szelep, NC, 230 V, 50-60 Hz belső elővezérlés, G 1

Cikkszám: 199901
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 199901
EAN / GTIN 4047322699969
Gyártó száma 199901
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Impulzusmembrános szelep, NC, 230 V, 50/60 Hz, belső előfeszítés, közeg hőmérséklete. -15 és 85 °C között, környezeti hőmérséklet. -20 és 85 °C között, G1, PN 2 - 8, 5 bar, TPE. A modern környezetvédelem megfelelő tisztítási eljárásokat igényel. A porfiltrek elengedhetetlenek a levegő tisztaságának fenntartásához. A szűrőbetétek tisztításához rövid időközönként nyomásimpulzusokat fújnak a szűrőbetétekbe a fő áramlás irányával ellentétesen. Az ehhez használt mágnesszelepek alkalmazásspecifikus konstrukciós jellemzőkkel rendelkeznek.: - Sarok kialakítás az áramlás optimalizálása érdekében - Teljes szelepátmérő a szelepülésnél - Rendkívül rövid kapcsolási idők - Alacsony zajszintű működés a beépített hangtompítóknak köszönhetően (1 1/2-es és 2 1/2-es méretben utólagosan felszerelhető) - Egyszerű karbantartás és javítás az azonnal rendelkezésre álló membrán- és kopóalkatrészeknek köszönhetően A szelep nem alkalmas standard alkalmazásokhoz zárószelepként.

Jellemző:

  • A: 61,0 mm
  • B: 90,0 mm
  • DN: 32
  • Medium: Levegő, öblítőgáz, nyersgáz
  • Felépítés: 1
  • Ház: Alumínium
  • Menet: G 1
  • Funkció: áram nélkül zárva (NC)
  • membrán: TPE
  • Védettségi osztály: IP 65 (a készülékcsatlakozó/kábelcsatlakozó használata esetén)
  • Belső alkatrészek: Nemesacél
  • tömítőanyag: NBR
  • Üzemi nyomás max.: 8,5 bar
  • Üzemi nyomás min.: 2 bar
  • szellőzőcsatlakozás: -
  • Elektromos csatlakozás: ISO 4400 készülékcsatlakozó/vezetékcsatlakozó
  • Közeg hőmérséklete max.: 85 °C
  • Közeg hőmérséklete min.: -15 °C
  • Környezeti hőmérséklet max.: 85 °C
  • Környezeti hőmérséklet min.: -20 °C